| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8864838 Herst.-Nr.: MPT03ZM/A EAN/GTIN: 0194253416111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Silikonhülle von MagSafe wurde von Apple entwickelt und ist der perfekte Schutz für Ihr iPhone. Das glatte, weiche Silikon sorgt dafür, dass sich Ihr Telefon gut in der Hand anfühlt. Und das Innenfutter aus Mikrofaser schützt es zusätzlich. Eingebaute Magnete, die die Hülle jedes Mal präzise an das iPhone anpassen, beschleunigen das kabellose Aufladen, und anderes Zubehör lässt sich wie von Zauberhand anbringen und abnehmen. Die Hülle muss zum Aufladen nicht abgenommen werden. Schließen Sie einfach das MagSafe-Ladegerät an oder legen Sie das iPhone auf ein Qi-zertifiziertes Ladegerät. Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Silikon - Elderberry - für iPhone 14 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Elderberry | ![](/p.gif) | Material | Silikon | ![](/p.gif) | Material des Innenfutters | Microfiber | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Weich, integrierte Magnete | ![](/p.gif) | Standards zum kabellosen Laden | Qi | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |