| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8864841 Herst.-Nr.: MPT33ZM/A EAN/GTIN: 0194253416203 |
| |
|
| | |
| Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Silikon - Midnight - für iPhone 14 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Midnight | | Material | Silikon | | Material des Innenfutters | Microfiber | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | | Deckelmerkmale | Weich, integrierte Magnete | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| |