Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF58417 Herst.-Nr.: MPTT3ZM/A EAN/GTIN: 0194253416777 |
| |
|
| | |
| Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit MagSafe - Silikon - Chalk Pink - für iPhone 14 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Chalk Pink | | Material | Silikon | | Material des Innenfutters | Microfiber | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | | Deckelmerkmale | Weich, integrierte Magnete | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,39* | € 52,12* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,52* | € 52,51* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,73* | € 55,41* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 45,27* | € 59,82* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 46,75* | € 61,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|