| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8864862 Herst.-Nr.: MPTW3ZM/A EAN/GTIN: 0194253416807 |
| |
|
| | |
| Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit MagSafe - Silikon - fliederfarben - für iPhone 14 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Fliederfarben | | Material | Silikon | | Material des Innenfutters | Microfiber | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | | Deckelmerkmale | Weich, integrierte Magnete | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| |