Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3PQFB-AP-0MPU43ZMA-clr-N Herst.-Nr.: MPU43ZM/A EAN/GTIN: 0194253416951 |
| |
|
| | |
| Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit MagSafe - Polycarbonat - klar - für iPhone 14 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Klar | | Material | Polycarbonat | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | | Deckelmerkmale | Integrierte Magnete | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, apple schutzhülle iphone 14 plus, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3PQFB | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,34* | € 15,91* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 36,44* | € 48,24* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,32* | € 51,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,71* | € 51,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 39,82* | € 53,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3PQFB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3PQFB | | Versand: Lager 3PQFB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3PQFB | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|