Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1867881 Herst.-Nr.: MPU73ZM/A EAN/GTIN: 0194253417019 |
| |
|
| | |
| Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit MagSafe - Polycarbonat - klar - für iPhone 14 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Klar | | Material | Polycarbonat | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | | Deckelmerkmale | Integrierte Magnete | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, apple iphone case 14 pro max, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 39,11* | € 50,98* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,33* | € 50,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 39,32* | € 51,23* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,43* | € 51,24* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,79* | € 51,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|