| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8865510 Herst.-Nr.: MO61PABL1646 EAN/GTIN: 5711428016461 |
| |
|
| | |
| Monaco ist eine Silikonhülle aus recyceltem Silikon und recyceltem Kunststoff mit einem 3-lagigen Stoßschutz und einem integrierten MagSafe-Magneten. Sie werden es lieben, wie es sich in Ihren Händen anfühlt, denn diese Hülle hat eine superweiche, griffige Oberfläche. Mit leicht zu drückenden Tasten und erhöhten Rändern zum Schutz der Kamera und des Bildschirms bietet die Costa Rica Hülle umfassenden Schutz für Ihr Handy. dbramante1928 Monaco - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - 100 % recycelter Kunststoff - Pazifikblau - für Apple iPhone 14 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Pazifikblau | | Material | 100 % recycelter Kunststoff | Herstellergarantie | Service und Support | 30 Tage Geld-zurück-Garantie - 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, recycelbar, Slimfit | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | FSC, Global Recycle Standard (GRS) | | Schutz | Schlagschutz, Fallschutz | | Deckelmerkmale | Rutschfester Griff | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |