Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Turbo Eco Sense+ AU5620F0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8866956
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     AU5620F0
EAN/GTIN:
     3121040084786
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobiles klimagerät eek a
Bleiben Sie frisch und reduzieren Sie gleichzeitig Ihren Energieverbrauch! Turbo Eco Sense+, eine leistungsstarke tragbare Klimaanlage der Energieklasse A. Passt mühelos in jeden Raum und deckt eine Fläche von bis zu 120 m3 ab - für eine Abkühlung in den heißen Sommermonaten. Darüber hinaus verspricht die praktische Energiesparfunktion eine perfekte Energieeffizienz ganz ohne Mühe: Lehnen Sie sich zurück, während das Gerät automatisch die Solltemperatur von 3°C unter der Raumtemperatur einstellt, bevor es sich dann abschaltet.
Rowenta Turbo Eco Sense+ AU5620F0 - Klimaanlage - Mobil - 2.6 EER
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
390 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Max. Entfeuchtungskapazität
45 L/24Std.
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 120 m3
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
3
Kühlkapazität
13000 BTU/h 3.5 kW
Rollen enthalten
Ja
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung, Abluftschlauch, Fenster-Dichtungsset
Kennzeichnung
Directive 626/2011/EU
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
16 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.5 cm
Tiefe
34.5 cm
Höhe
73.6 cm
Gewicht
32.6 kg
Energieversorgung
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Timer-Einstellungen
24 Stunden Start-Timer-Verzögerung
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Power Level
65 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 1.4 W - 1.4 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,12*
€ 768,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,39*
€ 759,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,76*
€ 719,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,17*
€ 692,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,72*
€ 641,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.