| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8867211 Herst.-Nr.: W126799218 EAN/GTIN: 5704174859963 |
| |
|
| | |
| eSTUFF Dublin - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - magnetisch - kompatibel mit MagSafe - Silikon - für Apple iPhone 14 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 90 g | | Material | Silikon | | Verpackung | Retail | | Material des Innenfutters | Microfiber | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, 100 % recycelbare Verpackung, Silk Touch-Oberfläche | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | Qi | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 12 cm x 1.5 cm x 20 cm / 100 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |