Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom A330D Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8872875
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das vollwertige Over-Ear Headset von Snom (Snom A330D) besitzt Lautsprecher mit Full-Band-Audio und ein Mikrofon mit passiver Nebengeräuschunterdrückung. Damit gilt ab sofort "Volle Konzentration auf das Gespräch." Denn Störgeräusche der Umgebung werden verlässlich unterdrückt. Das austauschbare Ohrpolster besteht aus weichem Kunstleder mit Memory-Schaum-Füllung. So kann man es den ganzen Tag benutzt werden, ohne dass unangenehme Druckstellen entstehen. Für einen langanhaltenden Komfort ist das einstellbare Stirnband ebenso gepolstert und ist 35 mm lang. Das Headset kann sowohl mittels eines 3,5er-Klinkensteckers verwendet werden, als auch per USB an ein Snom IP-Tischtelefon oder den Computer angeschlossen werden. Somit kann es nicht nur zum Telefonieren genutzt werden, sondern es funktioniert mit den aktuell gängigen Kommunikationssoftware-Plattformen.
snom A330D - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Merkmale
LED für Anzeige eines gerade geführten Gesprächs, Stummschaltung mit LED-Anzeige, 270° drehbares Mikrofon
Details zu Abmessungen & Gewicht
Headset: 220 g ¦ Fernbedienung: 66 g
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff, weiches Kunststleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Fernbedienung
Kennzeichnung
IC, FCC, UKCA
Kabeldetails
Headset-Kabel - mit Fernbedienung - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A) ¦ Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Busylight, Sprechen
Kabel
Kabellänge
2.4 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
8 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
540 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-55 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.