Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirTag Hermès Clou de Selle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8874335
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMN83ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252843475
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
AirTag Apple
Apple AirTag
Bluetooth-Tracker
Apple AirTag Hermès Clou de Selle - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy, Tablet - mit Schlüsselanhänger aus Leder - Piment - für AirTag
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.19 cm
Tiefe
3.19 cm
Höhe
0.8 cm
Gewicht
11 g
Farbe
Piment
Produkttyp
Anti-Verlust Bluetooth-Tag
Integrierte Komponenten
Lautsprecher, Beschleunigungsmesser
Schutz
Spritzwassergeschützt, staubabweisend, wasserabweisend
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth, NFC
Bestimmt für
Handy, Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, IEC 60529, BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei
Batterie
Formfaktor
CR2032
Lebensdauer (max.)
1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple AirTag
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,87*
€ 399,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,58*
€ 399,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,36*
€ 394,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,40*
€ 388,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.