Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirTag Hermès Clou de Selle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8874339
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMPC3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252861714
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
AirTag Apple
Apple AirTag
Bluetooth-Tracker
Apple AirTag Hermès Clou de Selle - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy, Tablet - mit Taschenanhänger aus Leder - Gold - für iPhone/iPad/iPod
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.19 cm
Tiefe
3.19 cm
Höhe
0.8 cm
Gewicht
11 g
Farbe
Gold
Produkttyp
Anti-Verlust Bluetooth-Tag
Integrierte Komponenten
Lautsprecher, Beschleunigungsmesser
Schutz
Spritzwassergeschützt, staubabweisend, wasserabweisend
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth, NFC
Bestimmt für
Handy, Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, IEC 60529, BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei
Batterie
Formfaktor
CR2032
Lebensdauer (max.)
1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Air (3. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Pro ¦ Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) ¦ Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation) ¦ Apple 12.9-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation) ¦ Apple 9.7-inch iPad (5. Generation, 6. Generation) ¦ Apple 9.7-inch iPad Pro ¦ Apple iPad Air 2 ¦ Apple iPad mini (6. Generation) ¦ Apple iPad mini 4 (4. Generation) ¦ Apple iPad mini 5 (5. Generation) ¦ Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 6s, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), SE (3rd generation), X, XR, XS, XS Max
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,81*
€ 411,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,34*
€ 408,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,85*
€ 381,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,17*
€ 336,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.