Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink VP59 Zoom Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8874777
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1303056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtelefon
Videotelefon
IP Phone
IP-Telefon
Das intelligente Vorzeige-Videotelefon VP59 von Yealink wurde für Manager und Telearbeiter entwickelt und überzeugt mit seiner perfekten Mischung aus Einfachheit und Raffinesse, die Führungskräften und Geschäftsleuten gleichermaßen den Business-Alltag erleichtert.
Yealink VP59 - Zoom Edition - IP-Videotelefon - mit Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2 - Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-Videotelefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Integrierte Komponenten
Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ 2 x USB ¦ Handset-Stecker / RJ-9 ¦ HDMI
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Software-Zertifizierung
Zoom Phone Certified
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
20.3 cm (8")
Bildschirmauflösung
1.280 x 800 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Webbrowser, HD Voice, Yealink Noise Proof Technology, Optimal HD Voice, Sicherheitsschloss-Port
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige von Voicemails, Anzeige bei anklopfendem Anruf
VoIP-Dienste
Zoom
Anrufservices
Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
27.3 cm
Tiefe
22.6 cm
Höhe
28.5 cm
Kamera mit Telefon
Sensorauflösung
2 Megapixel
Kameraauflösung
1920 x 1080
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SNTP, IPv6, IPv4
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,15*
€ 496,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,44*
€ 494,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,77*
€ 488,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,12*
€ 484,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301196
ab € 146,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.