Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Intelligenter Sauna-Thermo-/Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8874813
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     SH0115
EAN/GTIN:
     4052792066883
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Sauna-Hygrometer
Gestalten Sie Ihr Smart Home! Mit dem smarten Zimmerthermometer von LogiLink bleiben Sie zum einen immer auf dem aktuellen Stand und wissen wie das Wetter und die aktuelle Luftqualität ist. Zum anderen können Sie entsprechende Aktionen planen und automatisch ausführen lassen!
LogiLink - Intelligenter Sauna-Thermo-/Hygrometer - digital - kabellos - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Erforderliches Betriebssystem
Android 5.0 or later, Apple iOS 11 oder höher
Produkttyp
Intelligenter Sauna-Thermo-/Hygrometer - digital - Innenbereich
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Wireless-Protokoll
Wi-Fi
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kennzeichnung
IP30
Batterie
Formfaktor
AA-Typ
Erforderliche Anzahl
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.2 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
50 g
Länge
7.5 cm
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Google Home, TUYA
Intelligenter Assistent
Alexa, Tuya
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Kompatible Anwendung
Smart Life, Megos Smart Home
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.