| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8876042 Herst.-Nr.: E989512 EAN/GTIN: 0843173143873 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit den Wallaby Pro-Ständern von Elo ist es einfacher denn je, interaktive Selbstbedienungslösungen zu entwickeln. Die schlanken, platzsparenden Ständer wurden speziell für stark frequentierte Umgebungen entwickelt und bieten endlose Konfigurationsmöglichkeiten und einen einfachen Zugang zu den internen Komponenten. Kombinieren Sie einfach den Wallaby Pro Bodenständer mit dem Aufsatz, um einen einseitigen Kiosk zu erstellen. Das Wallaby Pro bietet Konfigurationsmöglichkeiten für einen 22- bis 27-Zoll-Elo-Touchscreen, einen Computer, einen Drucker, eine ADA-Tastatur oder eine Hilfstaste, Zahlungsgeräte und Edge-Connect-Zubehör sowie eine Rückwand für zusätzliche Markenbotschaften. Das Wallaby Pro bietet die Flexibilität, die Unternehmen benötigen, um Selbstbedienungslösungen schnell in Betrieb zu nehmen. Elo Wallaby Pro Self-Service - Montagekomponente (Bodenplatte) - Schwarz, Silber Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 48 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 45 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 98 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 14.9 kg | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Lokalisierung | Japan, Kanada, Vereinigte Staaten, EMEA | ![](/p.gif) | Packungsinhalt | Grundplatte, 2 Radmontagen, 6 x M5 x 6 Radmontageschrauben, 8 x M5 x 10 Inbus-Montageschrauben, 4 x M5 x 10 Flachkopf-Montageschrauben | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | Bodenplatte | Details zu Abmessungen & Gewicht | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 58 cm x 56.5 cm x 19 cm / 16.2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |