Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Elo Wallaby Pro Self-Service Double Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8876043
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E989705
EAN/GTIN:
     0843173143880
Elo Wallaby Pro Self-Service Double Base - Montagekomponente (Bodenplatte) - Schwarz/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57.2 cm
Tiefe
51 cm
Höhe
9.8 cm
Gewicht
19.5 kg
Farbe
Schwarz/Silber
Lokalisierung
Japan, Kanada, Vereinigte Staaten, EMEA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Montagekomponenten
Bodenplatte
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
70.5 cm x 59.5 cm x 20 cm / 20.89 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.