Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Elo Wallaby Pro Self-Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8876044
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E989893
EAN/GTIN:
     0843173143897
Die Wallaby Pro-Ständer von Elo machen es einfacher denn je, interaktive Selbstbedienungslösungen zu entwickeln. Die schlanken, platzsparenden Ständer wurden speziell für Umgebungen mit hohem Publikumsverkehr entwickelt und bieten unendlich viele Konfigurationsmöglichkeiten sowie einfachen Zugang zu den internen Komponenten. Kombinieren Sie einfach das Wallaby Pro-Deckenstangen-Kit mit dem Bodenständer, um die Verkabelung nach oben zu führen. Das Wallaby bietet Konfigurationsmöglichkeiten für einen 22- bis 27-Zoll-Elo-Touchscreen, einen Computer, einen Drucker, eine ADA-Tastatur oder eine Hilfstaste, Zahlungsgeräte und Edge-Connect-Zubehör sowie eine Trägerplatte für zusätzliche Markenbotschaften. Das Wallaby Pro bietet die Flexibilität, die Unternehmen benötigen, um Selbstbedienungslösungen schnell in Betrieb zu nehmen.
Elo Wallaby Pro Self-Service - Befestigungskit (2 Stangen, Stangenkopplung, lower pole bracket, upper pole bracket, escutcheon plate) - Schwarz/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.7 cm
Tiefe
12.2 cm
Höhe
330.3 cm
Gewicht
5.4 kg
Farbe
Schwarz/Silber
Lokalisierung
Japan, Kanada, Vereinigte Staaten, EMEA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
2 Stangen, Stangenkopplung, lower pole bracket, upper pole bracket, escutcheon plate
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
21.5 cm x 22.5 cm x 166.5 cm / 6.64 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.