Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP Slim Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8876688
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     500-218-EU-C1MR
EAN/GTIN:
     0708056068325
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Nintendo Zubehör
Bewahre deine Nintendo Switch, Switch Lite oder das Switch OLED-Modell in der eleganten Power Pose Mario Slim Deluxe Travel Case auf und schütze sie! Mit dem integrierten Ständer kannst du deine Konsole aufstützen und stundenlang bequem unterwegs spielen.
PDP Slim Deluxe - Tasche für Spielekonsole - Ethylen-Vinylacetat (EVA) - Power Pose Mario - für Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Material
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Theme / Design
Power Pose Mario
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Stehfunktion
Tragegurt
Tragriemen (Handgelenk), Trageriemen
Zusätzliche Fächer
Interne Netztasche
Empfohlene Verwendung
Für Spielekonsole
Verschlussart
Reißverschluss
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance Designed Products
500-218-HLBL
ab € 15,37*
Zubehör
Performance Designed Products
500-218-MKRS
ab € 14,99*
Zubehör
Performance Designed Products
500-218-SKSG
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.