Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Alpha Glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Alpha Glass Anti-Microbial Apple iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro, clear, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Alpha Glass Anti-Microbial Apple iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro, clear, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Alpha Glass Anti-Microbial Apple iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro, clear, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Alpha Glass Anti-Microbial Apple iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro, clear, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Displayschutzglas/Displayschutzfolie
Artikel-Nr.:
     C1006-8876780
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-89305
EAN/GTIN:
     0840262389198
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
OtterBox Alpha Glass - Bildschirmschutz für Handy - Glas - klar - für Apple iPhone 14
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.75 cm
Höhe
14.27 cm
Gewicht
7.63 g
Farbe
Klar
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Temperglas
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Speicher-Installationskit
Schutz
Kratzfest, wischfest, antimikrobiell, sturzresistent, resistent gegen Fingerabdrücke, Bruchsicherheit
Dicke
0.4 mm
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
Austausch - Lebensdauer
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 3,12*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,72*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,30*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,25*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,16*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,15*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 8,05*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,50*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 6,99*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 2,11*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,94*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,17*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,15*
Zubehör
OtterBox
78-52541
ab € 7,56*
Zubehör
OtterBox
78-52672
ab € 9,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.