Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8881810
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000668
EAN/GTIN:
     5714708004691
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Genießen Sie natürlich klingende Gespräche und hervorragende Audioqualität mit Headsets, die für Unternehmen entwickelt wurden, die UC einführen. Spüren Sie, wie einzigartige EPOS-Technologie für Effizienz und Wohlbefinden sorgen kann. Dank der einfachen Anrufsteuerung über In-Line Call Control ist diese Lösung für alle Nutzer einfach und bequem. Zusätzlich bietet die IMPACT 100-Serie EPOS Voice Technologie und Noise Cancelling-Mikrofone. Für bessere Kommunikation und Produktivität.
EPOS IMPACT SC 60 - 100 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Easy Disconnect - Schwarz mit Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
66 g
Farbe
Schwarz mit Silber
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Easy Disconnect
Serien
100 Series
Merkmale
EPOS ActiveGard
Empfohlene Verwendung
Telefon - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
50 - 10000 Hz
Soundeffekte
EPOS Voice
Max. Geräuschdruck
113 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (EasyDisconnect)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.