Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Smart Band 7 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8884221
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     39500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Xiaomi Smart Band 7 Pro - Aktivitätsmesser mit Band - TPU - schwarz - Handgelenkgröße: 130-205 mm - Anzeige 3.9 cm (1.64") - Bluetooth - 20.5 g
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Aktivitätsmesser
Funktionen
OTA-Update, Funktion für Atemtraining, Steuerung der Musikwiedergabe, Wetterinformationen, über 150 Zifferblätterdesigns, 10 vorinstallierte Laufkurse
Modi
Über 110 Sportmodi
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Herzfrequenz, Gyroskop
Navigation
Empfänger für GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Aktivität/Sport
Multisport
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version, iOS 12 oder höher
Verfolgungsdaten
Zeit, verbrannte Kalorien, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau, Zeit aktiv, Menstruationszyklus, Schrittlänge
Bekleidungsstil
Handgelenk
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, eingehende Anrufe, Anwendungen
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Magnetisches Ladekabel
Vibrationsalarm
Ja
Vorinstallierte Software
Alarm, Timer, Flashlight
Schutz
Wasserbeständig
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Batterie
Ladezeit
1 Stunde(n)
Kapazität
235 mAh
Laufzeit (bis zu)
12 Tag(e)
Laufzeitdetails
Häufiger Gebrauch - bis zu 6 Tage ¦ Typischer Gebrauch - bis zu 12 Tage
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 5.2 BLE
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen
Abmessungen und Gewicht
Details
Nur Gehäuse: 20.5 g
Anzeige
Typ
AMOLED - Farbe
Auflösung
456 x 280 Pixel
Diagonale
3.9 cm (1.64")
Schutz
Fingerabdruck-resistente Beschichtung, 2,5D gebogenes Glas
Pixeldichte
326 ppi (Pixel pro Zoll)
Always-On-Display (AOD)
Yes
Band
Farbe
Schwarz
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Austauschbar
Ja
Name
Band
Verschluss-Typ
Schnalle
Passend für Handgelenke mit Umfang
130-205 mm
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rechteckig
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Mit Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Direkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.