Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Stylus für Flachbildschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8887907
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     IFPSTYLUSPEN-AM
EAN/GTIN:
     0662919098822
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Der V7 IFP Antimicrobial Dual Tip Stylus mit zwei Stiften wurde entwickelt, um präzise und reibungslos auf Touchscreen-Geräten zu schreiben. Er ermöglicht es den Benutzern, den direkten Kontakt mit dem Display zu minimieren, und die antimikrobiellen Eigenschaften tragen zur Reduzierung von Bakterien bei der gemeinsamen Nutzung bei. Der passive Stift benötigt keine Batterien oder Software und lässt sich einfach an der magnetischen Frontplatte des V7 IFP anbringen.
V7 - Stylus für Flachbildschirm - Dunkelgrau (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.4 cm
Tiefe
0.9 cm
Höhe
16.1 cm
Gewicht
16.5 g
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Stylus
Bestimmt für
Flachbildschirm
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, RoHS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
1.2 cm
Transporttiefe
6.5 cm
Transporthöhe
19 cm
Transportgewicht
33 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.