Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Halter für socket strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8888020
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     23196W
EAN/GTIN:
     4043718307555
Suchbegriffe:
Steckdose China
steckdose china
Mit der Tischklemme von INLINE müssen Sie sich nicht mehr unter Ihren Schreibtisch beugen, um an Ihre Steckdosenleiste zu gelangen. Sie haben die Steckdosen dort, wo Sie sie brauchen und können Geräte direkt am Schreibtisch anschließen. Der drehbare Kopf ermöglicht eine flexible Ausrichtung und Positionierung am Arbeitsplatz. Die Halterung wird mit einer stabilen Federklemme ohne Schrauben am Schreibtisch befestigt. So lässt sie sich auch bei geringer Einbautiefe befestigen oder die Steckdosenleiste kann unter dem Schreibtisch platziert werden. Silikonpads schützen vor Beschädigungen.
INLINE - Halter für socket strip - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
14.6 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Halter
Produktmaterial
ABS-Kunststoff, Silikongel
Verpackungsart
Hängebox
Bestimmt für
Socket strip
Rotation
180°
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Tischmontage, unter-dem-Tisch
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23162A
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.