Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss BEliss Big Hair AS960E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8888703
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     AS960E
EAN/GTIN:
     3030050165357
Suchbegriffe:
Elektrische Haarbürste
Warmluftbürste
elektrische haarbürste
Füge während des Trocknens Volumen, Fülle und Form hinzu. Unser leistungsstarker 1000W Styler Dryer wird mit einer größeren 50-mm-Thermobürste für Volumen für den Hauptteil deines Haares und einer schlankeren 20-mm-Bürste mit weichen Borsten geliefert, um deinen Ansätzen mehr Auftrieb zu verleihen. Unsere spezielle Technologie setzt pflegende Ionen frei, um Frizz zu kontrollieren und den Glanz zu verstärken, während du stylst. Verwende den Glättungsaufsatz, um ein glattes, gleichmäßiges Finish zu erzielen. Enthält eine Trocknungsdüse zum Entfernen von Feuchtigkeit vor dem Styling.
BaByliss BEliss Big Hair AS960E - Haartrockner/Haarstyler
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haartrockner/Haarstyler
Kategorie
Haarpflege, Schönheit
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Kabel
2.25 m - schwenken
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerelemente
Slider
Haarpflege
Besonderheiten
Heiß/kalt Wärmeregler
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Bürste mit Wildschweinborsten (20 mm), Glättungszusatz, rotierende Bürte (50 mm)
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Styler-Funktionen
Glättung, Volumen, glatt
Ionen-Generator
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.