Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Screen Protector for iPad 10.9 (10th Gen, 2022) - Glass Shield Plus Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8889180
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     1233901P0000
EAN/GTIN:
     0810070367909
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Entdecken Sie den Bildschirmschutz für Ihr iPad 10.9" (10. Generation, 2022) mit dem UAG Glass Shield Plus Clear. Diese speziell für Tablets entwickelte Displayschutzfolie besteht aus doppelt gehärtetem Glas, das nicht nur langlebig ist, sondern auch die hochauflösende Klarheit Ihres Bildschirms bewahrt. Genießen Sie die Gewissheit, dass Ihr Gerät dank der Schutzfunktionen vor Abrieb, Fingerabdrücken, Kratzern und Schmutzflecken geschützt ist. Darüber hinaus sorgt die antimikrobielle Eigenschaft dafür, dass Ihr Bildschirm hygienisch bleibt, was ihn ideal für den täglichen Gebrauch macht. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, die UAG-Bildschirmschutzfolie ist der perfekte Begleiter für Ihr iPad und kombiniert Stärke und Klarheit, damit Ihr Gerät so gut wie neu aussieht.
UAG Screen Protector for iPad 10.9 (10th Gen, 2022) - Glass Shield Plus Clear - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - 10.9" - klar - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
206 mm
Höhe
267 mm
Gewicht
49.9 g
Farbe
Klar
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Doppelt gehärtetes Glas
Schutz
Kratzfest, wischfest, abriebfest, antimikrobiell, resistent gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.508 mm
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
10.9"
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.