Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 4 HND419OS61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie | 4 HND419OS61
Artikel-Nr.:
     C1006-8889619
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HND419OS61
EAN/GTIN:
     4242005378821
Suchbegriffe:
Bosch Elektroherd
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
Bosch Serie | 4 HND419OS61 - HEA513BS1+NXX645CB5E - Ofen mit Kochmulde - eingebaut - Klasse A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Ofen mit Kochmulde - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
71 Liter
Hersteller
Bosch
Modell
HND419OS61
Herdgröße
Groß
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Türtyp
Glastür
Set-Details
Ofen - Electric - 11200 W - 59.4 cm x 54.8 cm x 59.5 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 55 cm x 60 cm (BxLxH) ¦ Kochmulde - 4 Elemente - Electric - 7400 W - 58.3 cm x 51.3 cm x 5.5 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 49 cm
Oberflächenfarbe
Schwarz
Rahmendesign Kochfläche
Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Lüfterkühlsystem, Automatikabschaltung (Kochmulde), ChildLock, 2-stufige Restwärmeanzeige (Kochfeld)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kombirost ¦ Universalpfanne
Kennzeichnung
Directive 2010/30/EC, Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kochfelder
Kochfeld Details
4 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 2200/3700 W - 190x230 mm ¦ 2 x Induktions-Kochstelle - Flex-Zone mit Verstärker - 2200/3700 W - 380x230 mm
Kochfeldtyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Anz. Leistungsstufen
17
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Versenkbar, berührungsempfindlich
Touch-Bedienung
Ja
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Granitglasur
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - 71 Liter - Klasse A
Backofenrostpositionen
5
Anzahl der Garstufen des Geräts
5
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
95.3
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.97 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus mit Lüfter)
0.81 kWh
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Türfarbe
Edelstahl/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,39*
€ 1.399,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,82*
€ 1.387,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,29*
€ 1.312,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,59*
€ 1.263,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,91*
€ 1.198,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.