Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

ABL WPR12 Wetterschutz für Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM WPR12 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät
ABL SURSUM WPR12 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     C1006-8893299
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     WPR12
EAN/GTIN:
     4011721185576
Der Wetterschutz WPR12 ist für die Wandmontage konzipiert und passt besonders gut zu den Ladesäulen von ABL. Der Wetterschutz ist farblich auf die Ladesäulen und Kabelhalter abgestimmt und fügt sich harmonisch in das Gesamtbild der Ladestation ein. Das funktionale Design des WPR12 bietet einen zusätzlichen Witterungsschutz für die Wallbox.
ABL WPR12 - Wetterschutz für Ladestation - Satin, RAL 9011
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.5 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
14.2 cm
Gewicht
2.68 kg
Farbe
Satin, RAL 9011
Produkttyp
Wetterschutz
Produktmaterial
Metall
Paketinhalt
Befestigungskit, Wetterschutz
Bestimmt für
Ladestation
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
3.5 kg
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
eMobility
WPR36
ab € 69,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.