Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop BK-3MCDE/2BE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148230
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3MCDE/2BE
EAN/GTIN:
     5410853064176
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
eneloop ist der perfekte, langlebige, vorgeladene, Energie speichernde, Geld sparende, recyclingfähige Akku, der jetzt sogar bis zu 2100 Mal benutzt und wieder aufgeladen werden kann. eneloop ist eine wiederaufladbare Batterie, die so einfach und simpel zu handhaben ist wie eine Alkali Batterie und durch einfaches Aufladen wieder benutzt werden kann. eneloop kombiniert alle Vorteile einer Alkali Batterie und einer wiederaufladbaren Batterie und schützt gleichzeitig die Umwelt.
Panasonic eneloop BK-3MCDE/2BE - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2000 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.04 cm
Gewicht
28 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.435 cm
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2000 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Wiederaufladevorgänge, max.
2100
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
386
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,22*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,30*
€ 7,28*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 7,90*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 8,14*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,9235*
€ 8,2735*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
Sonstiges
Voltcraft
VC-15151170
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.