Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-148225 Herst.-Nr.: BK-KJMCDE44E EAN/GTIN: 5410853064879 |
| |
|
| | |
| eneloop ist der perfekte, langlebige, vorgeladene, Energie speichernde, Geld sparende, recyclingfähige Akku, der jetzt sogar bis zu 2100 Mal benutzt und wieder aufgeladen werden kann. eneloop ist eine wiederaufladbare Batterie, die so einfach und simpel zu handhaben ist wie eine Alkali Batterie und durch einfaches Aufladen wieder benutzt werden kann. eneloop kombiniert alle Vorteile einer Alkali Batterie und einer wiederaufladbaren Batterie und schützt gleichzeitig die Umwelt. Panasonic eneloop BK-KJMCDE44E - Batterie - (4 AA Batterien, 4 AAA Batterien) 8 x AA / AAA - NiMH - (wiederaufladbar) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | | Inhalt des Sets | 4 AA Batterien, 4 AAA Batterien | Batterie | Typ | AA / AAA | | Technologie | NiMH | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 8 | | Wiederaufladevorgänge, max. | 2100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akkupacks nimh, akkupack, aa akku 2000mah |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 19,25* | € 26,61* | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,906* | € 27,346* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,183* | € 27,623* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,48* | € 28,34* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 20,76* | € 29,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,40625* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|