Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-475176 Herst.-Nr.: VB-PEN-009 EAN/GTIN: 0766907019407 |
| |
|
| | |
| ViewSonic VB-PEN-009 - Stylus für interaktives Display - passiv - für P/N: IFP6550-5-EU Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 16.5 g | | Produkttyp | Stylus | | Bestimmt für | Interaktives Display | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 19 cm | | Transporttiefe | 6.5 cm | | Transporthöhe | 1.2 cm | | Transportgewicht | 33 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: IFP6550-5-EU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,32* | € 21,30* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,00* | € 23,31* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,98* | € 23,35* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 17,12* | € 23,53* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 17,27* | € 23,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|