Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 4 HND415GS61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Herdset Express HEA513BS1+NIF64RCB5E HND415GS61
EB-Herdset Express HEA513BS1+NIF64RCB5E HND415GS61
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C1006-8898449
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HND415GS61
EAN/GTIN:
     4242005379613
Suchbegriffe:
Einbauherd
Induktionsherd
Teleskopauszug Herd
induktionsherde set
Bosch Serie | 4 HND415GS61 - HEA513BS1+HEZ538000+NIF64RCB5E - Ofen mit Kochmulde - eingebaut
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Ofen mit Kochmulde - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
71 Liter
Hersteller
Bosch
Modell
HND415GS61
Herdgröße
Groß
Türtyp
Glastür
Set-Details
Ofen - Electric - 11.2 kW - 59.4 cm x 54.8 cm x 59.5 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 55 cm x 60.4 cm (BxLxH) ¦ Kochmulde - 4 Elemente - Electric - 7400 W - 58.3 cm x 51.3 cm x 5.5 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 49 cm x 5.5 cm (BxLxH)
Oberflächenfarbe
Schwarz
Rahmendesign Kochfläche
Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Lüfterkühlsystem, Automatikabschaltung (Kochmulde), Kindersicherung (Kochfeld), 2-stufige Restwärmeanzeige (Kochfeld), Kindersicherung (Backofen)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Teleskopschiene ¦ Kombirost ¦ Universalpfanne
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU, EN 60350-2
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Induktions-Kochstelle - 1400/2200 W - 145 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Booster - 1800/3100 W - 180 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Booster - 2200/3700 W - 210 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - flexibler Bereich mit Booster - 1800/3100 W - 180/280 mm
Kochfeldtyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Anz. Leistungsstufen
17
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Versenkbar, berührungsempfindlich
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Touch-Bedienung
Ja
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Granitglasur
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - 71 Liter - Klasse A
Backofenrostpositionen
5
Anzahl der Garstufen des Geräts
5
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
95.3
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.97 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus mit Lüfter)
0.81 kWh
Teleskopschienen
Ja
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Türfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: induktionsherd, bosch induktionsherd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,73*
€ 1.189,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,07*
€ 1.168,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,90*
€ 1.100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,66*
€ 1.076,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,69*
€ 1.055,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.