Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8901337
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQD83TY/A
EAN/GTIN:
     0194253397458
Suchbegriffe:
AirPods
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Aktive Geräuschunterdrückung für immersiven Klang. Transparenzmodus für wichtige Geräusche um dich herum. Individuelle Passform für angenehmes Tragen. So klingt Magie.
Apple AirPods Pro - 2. Generation - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.18 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
3.09 cm
Gewicht
5.3 g
Farbe
Weiß
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Mac
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
Kabelloses Audio-Sharing
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 6.06 cm x 2.17 cm x 4.52 cm / 50.8 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Generation
2. Generation
Schutz
Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 Paar Silikonohrstöpsel (XS, S, M, L), Kabel USB-C auf Lightning, MagSafe-Ladehülle mit Lautsprecher und Trageschlaufe
Kabeldetails
Kabel USB-C auf Lightning
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - drahtloses Laden
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 6 Stunden ¦ Kontinuierliche Wiedergabe (personalisiertes räumliches Audio, Headtracking ein): bis zu 5.5 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 4.5 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 30 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Apple H2 chip, Adaptive Transparency Technology, Entlüftungssystem für Druckausgleich, MagSafe-Ladecase mit Precision Finding, MagSafe-Ladehülle mit Apple U1-Chip
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Soundeffekte
Adaptive EQ
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz
Tracking
Sensoren
Bewegungserkennender Beschleunigungsmesser, spracherkennender Beschleunigungsmesser, Hauterkennungs-Sensor, Touch-Steuerung
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,00*
€ 374,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,87*
€ 339,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.