Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Umhängetasche für Zahlungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8901669
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031016
EAN/GTIN:
     3700992527567
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Diese Tasche wurde für die Aufbewahrung und den Transport Ihres SumUp- oder Zettle-Zahlungsterminals entwickelt. Dank des abnehmbaren, verstellbaren Gurtes haben Sie Ihr Terminal immer in Reichweite.
Mobilis - Umhängetasche für Zahlungsterminal - mit Gürtelschlaufe - für SumUp Air, Solo
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
11.2 cm
Gewicht
40 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Umhängetasche
Mitgeliefertes Zubehör
Einstellbarer Gürtel
Tragegurt
Gürtelschlaufe
Zusätzliche Fächer
Stift-/Eingabestifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Zahlungsterminal
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
SumUp Air, Solo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.