Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Kids TAK4607GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAK4607GY/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Musik Bluetooth Grau
Philips TAK4607GY/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Musik Bluetooth Grau
Artikel-Nr.:
     C1006-8902697
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAK4607GY/00
EAN/GTIN:
     4895229128583
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Philips Kids TAK4607GY - Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.35 cm
Tiefe
4.54 cm
Höhe
12.61 cm
Gewicht
29 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
App-basierte Kindersicherung
Max. Betriebsabstand
10 m
Stil
Kinder
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserabweisend
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrenstöpsel, USB-C Kabel, Aufbewahrungsbeutel
Kennzeichnung
IPX5
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
200 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
80 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 5 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 4 Stunden ¦ Stand-by: bis zu 80 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
83 dB
Impedanz
12 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Membran
13.2 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
150 - 16000 Hz
Max. Eingangsleistung
200 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Knochenleitungstechnologie
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
239 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Geräuschunterdrückung (Environmental Noise Cancellation/ENC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.