Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-84385 Herst.-Nr.: S30054-H6538-B102 EAN/GTIN: 4250366870236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gigaset Desk 400 - Telefon mit Schnur - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Telefon mit Schnur | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Weiß | Verschiedenes | Verbindungen | Analoger Telefonanschluss | ![](/p.gif) | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | ![](/p.gif) | Hörgerät-kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | Telefonleitungskabel | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, Blitzlichtfunktion | ![](/p.gif) | Position des Wählers | Telefon | ![](/p.gif) | Wählerbetriebsarten | Puls, Ton | ![](/p.gif) | Lautstärkeregelung | Ja | ![](/p.gif) | Klingelzeichen | 3 | Telefonspeicher | Anzahl der One-Touch-Wahltasten | 10 | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 14.6 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 7.3 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 20.8 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 423 g | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 4.3 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 19.1 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 102 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 21,45* | € 29,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,57* | € 29,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,94* | € 30,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,70* | ab € 22,01* | € 30,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,50* | ab € 23,65* | € 32,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|