Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Premium 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Premium 100 int.
Gigaset Premium 100 int.
Artikel-Nr.:
     C1006-8903120
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2605-C111
EAN/GTIN:
     4250366868653
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset Premium 100 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Micro-USB ¦ Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Deckel vom Batterienfach
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
5 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 720 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, integrierter Kalender, ECO DECT, Nachtmodus, High Definition Sound Performance (HDSP), Sperrliste, Messaging, anonymer Anruf, Zeit- / Datumsanzeige
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
22
Max. unterstützte Hörer
6
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Nachricht
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
60 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
9.7 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
11.6 cm
Gewicht
100 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
15.1 cm
Gewicht
114 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.