Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Premium 100A Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Premium 100A GO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset Premium 100A GO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset Premium 100A GO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset Premium 100A GO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-8903121
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2625-C111
EAN/GTIN:
     4250366868684
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Gigaset Premium 100A Go - Schnurloses Telefon / VoIP-Telefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - SIP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Telefon / VoIP-Telefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel ¦ Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Netzwerkkabel, Telefonladeständer, Telefonleitungskabel
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
8 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 720 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Anrufaufzeichnung, Übertrag Telefonbuch, automatische Wiederwahl, Sperrliste, anonymer Anruf, (CLIP) mit Foto (Picture CLIP)
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
22
Max. unterstützte Hörer
6
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige für Ladevorgang/Benutzung, Anzeige verpasster Anruf
Konferenzfähig
Dreiweg
VoIP-Dienste
Gigaset.net
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtendienste
SMS
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
60 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
11.6 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
9.6 cm
Gewicht
96 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
15.1 cm
Gewicht
114 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
55 Min.
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.