Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Box 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Box 100 DECT-Basisstation Schwarz
Gigaset Box 100 DECT-Basisstation Schwarz
Gigaset Box 100 DECT-Basisstation Schwarz
Gigaset Box 100 DECT-Basisstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8903122
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2818-R601
EAN/GTIN:
     4250366859293
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
dect basisstation gigaset
dect basisstation
Gigaset Box 100 - Mobiltelefonbasisstation - ECO DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobiltelefonbasisstation
Verschiedenes
Verbindungen
Analoger Telefonanschluss
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Übertrag Telefonbuch
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Max. unterstützte Hörer
6
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
89 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.