Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASCOM DC-5100 Laminator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8903472
Hersteller:
     Dascom
Herst.-Nr.:
     28.849.0112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laminator
Laminiergerät
Laminiergeräte
Laminiergeräte / Laminierzubehör
Der DC-5100 kann als eigenständiges Gerät verwendet werden, um bedruckte Karten zu überlaminieren und deren Haltbarkeit zu verlängern. In Verbindung mit dem DASCOM DC-7600 Retransferdrucker können Karten in einem Arbeitsgang ohne Benutzereingriff komplett bedruckt und ein- oder beidseitig laminiert werden.
DASCOM DC-5100 - Laminator - Heißlaminierer - patch - 8.56 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
37 cm
Gewicht
8.3 kg
Gerätetyp
Laminator
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V Wechselstrom 100-240 V / 50/60 Hz
Stromverbrauch
96 Watt
Montage und Laminieren
Technologie
Heißlaminierer
Merkmale
LCD display, single side lamination, double side lamination in combination with DC-7600, automatic feeding in combination with DC-7600
Maximale Breite
8.56 cm
Maximale Geschwindigkeit
17.5 cm/Min.
Max. Dicke
1.1 mm
Motorisiert
Ja
Dicke des Laminiermaterials
0.6-1µm
Laminierungsmaterialtyp
Patch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.876,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.001,79*
€ 2.382,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,28*
€ 2.370,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.935,00*
€ 2.302,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,11*
€ 2.262,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,09*
€ 2.232,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
28026004
ab € 49,87*
Zubehör
Dascom
28026005
ab € 70,41*
Zubehör
Dascom
28026001
ab € 39,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.