Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Connect AD12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8905173
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008412
EAN/GTIN:
     8718164534126
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
cinch toslink konverter
Dieser Audiowandler (ADC) wandelt ein analoges Stereosignal in ein digitales Audiosignal (Toslink oder Koaxial) um. Wenn Sie den Klang eines Plattenspielers oder CD-Players über Ihre Lautsprecher hören möchten, stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Audioausgang Ihres Plattenspielers und dem Audioeingang Ihres Verstärkers her. Verwenden Sie den Connect AD12, wenn Ihr Audioverstärker keine oder zu wenige analoge Audioeingänge hat.
Marmitek Connect AD12 - Analog-Digital-Audiowandler
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
45 g
Produkttyp
Analog-Digital-Audiowandler
Paketinhalt
AC Power Adapter, Audiokabel, Audioumwandler
Frequenzbereich
20 - 20.000 Hz
Verschiedenes
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Verbindungen
SPDIF-Ausgang - RCA ¦ SPDIF-Ausgang - TOS Link ¦ Audio Line-In - RCA Phono x 2
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.