Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 55 UC Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8905379
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     25599-889-989
EAN/GTIN:
     5706991027471
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Jabra Evolve2 55 UC Mono - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - USB-A - Schwarz - mit Ladestation - Cisco Webex Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Avaya Certified, MFi Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified, Google Fast Pair Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.5 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
79 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB-A
Merkmale
LED-Kontrollleuchte
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Kombiniert mit
Ladestation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Jabra Link 380a USB-Adapter, Halterung für Schreibtisch, USB-A-Ladekabel
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Kabeldetails
USB-A-Ladekabel - ablösbar - 1.2 m
Software-Zertifizierung
Cisco Webex Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Avaya Certified, MFi Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified, Google Fast Pair Certified
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 15 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 18 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert/Busylight aus): bis zu 16 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert/Busylight an): bis zu 10 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress
Empfindlichkeit
84 dB/mW +/- 2dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Power Bass
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Busylight, Anruf
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
3
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.