Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 55 MS Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8905384
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     25599-899-999
EAN/GTIN:
     5706991027525
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Jabra Evolve2 55 MS Mono - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Adapter USB-A via Bluetooth - Schwarz - Zoom Certified, Cisco Webex Certified, Tencent Meeting Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Avaya Certified, Unify Certified, MFi Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.5 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
79 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Merkmale
LED-Kontrollleuchte
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-C Kabel, Jabra Link 380c USB-Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 1.2 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Cisco Webex Certified, Tencent Meeting Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Avaya Certified, Unify Certified, MFi Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Handset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 15 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 18 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert/Busylight aus): bis zu 16 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert/Busylight an): bis zu 10 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Google Fast Pair, Jabra Xpress, Jabra Sound+
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, Flip-Stummschalter
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
3
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.