Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 55 MS Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8905389
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     25599-999-889
EAN/GTIN:
     5706991027570
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Für jeden Zweck geeignet. Das professionelle Headset, mit dem du alle Aufgaben erledigen kannst, die dein hybrider Arbeitstag mit sich bringt. Geschäftliche Anrufe vom Gästezimmer aus, Motivations-Playlists vor einem wichtigen Pitch oder meditative Musik für die Momente, in denen du dich konzentrieren musst. An hybriden Arbeitstagen ist viel los und dein Headset muss immer mithalten können. Das Evolve2 55 ist speziell für dich und deine Arbeitsweise entwickelt. Damit kannst du genau so arbeiten, wie du möchtest. Das Headset bietet professionellen Sound für deine Anrufe und Musikwiedergabe - mit leistungsstarker aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), geräuschunterdrückenden Mikrofonen und speziellen 28 mm großen Lautsprechern. Darüber hinaus profitierst du dank revolutionären Jabra Air Comfort Technologie.
Jabra Evolve2 55 MS Stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - USB-C - Schwarz - mit Ladestation - Optimized for Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.5 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
130 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB-C
Merkmale
Multipoint Pairing, LED-Kontrollleuchte, einfaches Koppeln, Over-the-Air-Updates
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Kombiniert mit
Ladestation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-C-Ladekabel, Jabra Link 380c USB-Adapter, Halterung für Schreibtisch
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.2 m
Software-Zertifizierung
Optimized for Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Handset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 15 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 18 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert/Busylight aus): bis zu 16 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert/Busylight an): bis zu 10 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Google Fast Pair, Jabra Xpress, Jabra Sound+
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Power Bass, HD Voice
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Busylight, Anruf
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.