| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8905784 Herst.-Nr.: 77-91095 EAN/GTIN: 0840304712779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Commuter Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - antimikrobiell - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Samsung Galaxy S23 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.8 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.35 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 15.28 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | ![](/p.gif) | Produkt-Recycling-Inhalt | 35 % - aus recyceltem Plastik | ![](/p.gif) | Verpackungsdetails | Polybeutel | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, Dual-Layer-Technologie, Port-Abdeckungen | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | Qi, MIL-STD-810G 516.6 | ![](/p.gif) | Schutz | Antimikrobiell, Staubschutz, Schutz vor Verschmutzung, Stoßschutz, Drop+ Schutz | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Rutschfester Griff | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy S23 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |