Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 4 HND411GS62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie | 4 HND411GS62
Artikel-Nr.:
     C1006-8905830
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HND411GS62
EAN/GTIN:
     4242005378920
Suchbegriffe:
Bosch Elektroherd
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
Bosch Serie | 4 HND411GS62 - HEA513BS2+HEZ538000+NKN64RGA2E - Ofen mit Kochmulde - eingebaut
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Ofen mit Kochmulde - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
71 Liter
Hersteller
Bosch
Modell
HND411GS62
Herdgröße
Groß
Türtyp
Glastür
Set-Details
Ofen - Electric - 59.4 cm x 54.8 cm x 59.5 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 55 cm x 58.5 cm (BxLxH) ¦ Kochmulde - 4 Elemente - Electric - 7.8 kW - 58.3 cm x 51.3 cm x 4.3 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 49 cm x 4.3 cm (BxLxH)
Oberflächenfarbe
Schwarz
Rahmendesign Kochfläche
Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Lüfterkühlsystem, Restwärmeanzeige (Kochfläche)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kombirost ¦ Universalpfanne ¦ 1-Stufen-Auszug-Regalschienen
Kennzeichnung
Directive 2010/30/EC, Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU, EN 60350-1, EN 60350-2, WEEE 2012/19/EU
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Stromverbrauch
11.2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - Zweikreis - 1000 W - 145/210 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - Einkreis - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - Grillzone - 1600 W - 170/170x265 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - Einkreis - 2000 W - 180 mm
Kochfeldtyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Anz. Leistungsstufen
9
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Versenkbar, mechanisch
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Touch-Bedienung
Ja
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad, Touchpad
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Granitglasur
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - 71 Liter - Klasse A
Backofenrostpositionen
5
Anzahl der Garstufen des Geräts
5
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
95.3
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.97 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus mit Lüfter)
0.81 kWh
Teleskopschienen
Ja
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,06*
€ 743,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,66*
€ 730,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,89*
€ 696,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,62*
€ 674,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,51*
€ 639,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.