Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 50 MS Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8907669
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     25089-999-899
EAN/GTIN:
     5706991027433
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Immer in Verbindung bleiben - ein professionelles schnurgebundenes Headset, mit dem du jederzeit einsatzbereit bist. Geschäftliche Anrufe vom Gästezimmer aus, Motivations-Playlists vor einem wichtigen Pitch oder meditative Musik für die Momente, in denen du dich konzentrieren musst. An hybriden Arbeitstagen ist viel los und dein Headset muss immer mithalten können. Das Evolve2 50 ist speziell für dich und deine Arbeitsweise entwickelt. Damit kannst du genau so arbeiten, wie du es möchtest. Das Headset bietet professionellen Sound für deine Anrufe und Musikwiedergabe - mit leistungsstarker Stereo- und Mono-Geräuschunterdrückung (ANC), geräuschunterdrückenden Mikrofonen und speziell entwickelten Lautsprechern. Darüber hinaus profitierst du dank revolutionären Jabra Air Comfort Technologie von außergewöhnlichem Tragekomfort.
Jabra Evolve2 50 MS Stereo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - USB-C - Schwarz - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Cisco Webex Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Unify Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.3 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
148.9 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Merkmale
Multipoint Pairing, LED-Kontrollleuchte, einfaches Koppeln, Over-the-Air-Updates
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.7 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Cisco Webex Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Unify Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Busylight, Anruf
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.