Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISSELL Glattboden-Reinigungsflüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8907793
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     25321
EAN/GTIN:
     0011120263503
Entdecken Sie den perfekten Begleiter für Ihren Staubsauger mit der Hartboden-Reinigungsflüssigkeit von BISSELL. Dieser speziell für Hartböden entwickelte Reiniger mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern ermöglicht es Ihnen, große Flächen ohne lästiges Nachfüllen zu reinigen. Seine spezielle Formel sorgt nicht nur für eine gründliche Reinigung, sondern hinterlässt auch den erfrischenden Duft von Orangenblüten, der die lästige Arbeit des Staubsaugens in ein angenehmes Erlebnis verwandelt. Ideal für alle, die bei ihrer Reinigungsroutine zu Hause Wert auf Effizienz und Frische legen.
BISSELL - Glattboden-Reinigungsflüssigkeit - für Staubsauger
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Glattboden-Reinigungsflüssigkeit
Kapazität
2 L
Für
Staubsauger
Verschiedenes
Duft
Orangenblüte
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
11 cm
Gewicht
2.28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.