Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional Connect-it CT 1544B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8907811
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7950090
EAN/GTIN:
     8712285332449
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Connect-it von Vogel's ist ein modulares und multifunktionales System zur variablen Befestigung von Halterungen. Die Möglichkeiten sind endlos und bestimmt ist auch für Ihre Situation eine geeignete Lösung dabei. Connect-it-Komponenten lassen sich leicht und schnell installieren und sind einfach zu sichern.
Vogel's Professional Connect-it CT 1544B - Klammer - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 165,1 cm (bis zu 65 Zoll) - Montageschnittstelle: bis zu 400 x 400 mm - Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Max. Größe des Befestigungsmusters
400 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 165,1 cm (bis zu 65 Zoll)
Neigung
20°
Anpassungen
Höhe, Neigung, Drehung
Platzierung/Montage
Deckenmontage
Rotation
360°
VESA-Halterung
Bis zu 400 x 400 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Stange - Höhe: 150 cm
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,29*
€ 328,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,82*
€ 304,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.