| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8924211 Herst.-Nr.: D70581 EAN/GTIN: 7640186415811 |
| |
|
| | |
| Die antimikrobielle DICOTA-Folie erfüllt eine Vielzahl von Funktionen: Sie schützt das Display vor Kratzern, reduziert lästige Fingerabdrücke, minimiert Bakterien und ist einfach anzubringen. Die Folie haftet dank der Verwendung einer Silikonschicht direkt auf der gesamten Oberfläche des Displays. Die gehärtete Beschichtung des Filters bietet einen Langzeitschutz, der das Wachstum von Mikroben über einen langen Zeitraum kontinuierlich hemmt. Die Filter werden mit dem Laserschneider hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die richtige Größe zugeschnitten. Der Filter ist extrem einfach zu montieren. Es dauert nur wenige Sekunden, bis er auf der gesamten Oberfläche des Bildschirms haftet und seine Funktionen ausführt. Keine Kratzer mehr, keine Bakterien, weniger lästige Fingerabdrücke und ein hohes Maß an Antireflexionsbeschichtung für Ihr Display. Sie lässt sich jederzeit leicht und rückstandsfrei entfernen. Ein deutsches Qualitätsprodukt, auf das Sie sich verlassen können und das einfach und praktisch in der Anwendung ist. DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - antimikrobieller Filter, 2H, selbstklebend - Folie - für Apple iPhone 14 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.4 cm | | Höhe | 15.7 cm | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | | Produktmaterial | PET-Folie (2 H) | | Beschichtung | Antimikrobiell | | Schutz | Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antibakteriell, entspiegelt | | Dicke | 0.14 mm | | Bestimmt für | Handy | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | SGS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, bildschirmfilter |
| | |
| |