| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8924238 Herst.-Nr.: D70499 EAN/GTIN: 7640186414999 |
| |
|
| | |
| Fernarbeit hat Tablets immer beliebter gemacht. An öffentlichen Orten ist es schwierig, die Daten auf dem Display vor der Einsichtnahme durch Dritte zu schützen. DICOTA hat die perfekte Lösung für Sie! Die Secret 4-Way ist eine hochwirksame Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Die Folie haftet dank der Verwendung einer Silikonschicht direkt auf der gesamten Oberfläche Ihres Displays. Die Secret 4-Way Schutzfolie verhindert nicht nur unerwünschte Einblicke auf Ihr Display, sondern schützt auch vor Kratzern. Weitere Produkteigenschaften sind die hohe mechanische Belastbarkeit und die leichte Ablösbarkeit. Die 4-Wege-Technologie schützt das Display vor neugierigen Blicken von allen vier Seiten: links/rechts und oben/unten. Eine praktische und effektive Methode, um sicherzustellen, dass niemand außer Ihnen Ihre Daten sehen kann. Ideal für den Einsatz in einem Hotel oder im Bus, Zug oder Flugzeug. DICOTA - Bildschirmschutz für Tablet - Sichtschutzfilter, 4-Wege, selbstklebend - Folie - mit Sichtschutzfilter - 4-Wege - klebend - 8" - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab Active3 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.85 cm | | Höhe | 20.5 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie - mit Sichtschutzfilter | | Produktmaterial | PET-Folie | | Schutz | Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, entspiegelt, Blaulichtreduzierung | | Installationstyp | Klebend | | Dicke | 0.42 mm | | Bestimmt für | Tablet | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 8" | | Blickschutzfilter | 4-Wege | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Tab Active3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, samsung smartphone schutzfolie |
| | |
| |